Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX VR5T feszültségszabályozó, 24VAC / VDC 12VDC @ 3A, terminál | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX VR5T feszültségszabályozó, 24VAC / VDC 12VDC @ 3A, terminál

Raktáron
Tétel: AF2JXW Típus: VR5TKereszthivatkozás: 6UKP7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€122.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményátalakító modul, 24 VAC/VDC - 12VDC @ 3A terminál
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)1
Ház magassága (hüvelyk)3.75
Ház szélessége (hüvelyk)2.5
befejezFekete
Bemeneti feszültség24VAC vagy 24VDC
AnyagMűanyag
Kimenetek száma1
Kimeneti áram3 erősítők
AlkategóriaTeljesítményátalakító modul
típusBeltéri modul
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8504409580
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX VR5T feszültségszabályozó, 24VAC / VDC 12VDC @ 3A, terminál
€122.68 /Mértékegység