Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX VR1T feszültségszabályozó, 24VAC / 24VDC bemenet, 12VDC kimenet | AE2ANV 4WCH1

ALTRONIX VR1T feszültségszabályozó, 24VAC / 24VDC bemenet, 12VDC kimenet

Raktáron
Tétel: AE2ANV Típus: VR1TKereszthivatkozás: 4WCH1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramátalakítás 24V AC/DC-12 VDC@1A sorkapocs
Elemek szükségesekNem
Magasság1"
Bemeneti feszültség24VAC vagy 24VDC
Hossz1.63 "
AnyagMűanyag
Kimenetek száma12 VDC
Kimeneti áram1A
AlkategóriaTeljesítményátalakító modul
típusTeljesítményátalakító modul
Feszültségkimenet12 VDC
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8504406018
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX VR1T feszültségszabályozó, 24VAC / 24VDC bemenet, 12VDC kimenet
€68.81 /Mértékegység