Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX RE2 állványra szerelhető akkumulátorház, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX RE2 állványra szerelhető akkumulátorház, 2U

Raktáron
Tétel: AC7DBL Modell: RE2Kereszthivatkozás: 38C660
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
€756.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2U állványra szerelhető elemtartó ház
Mélység8-13 / 32 "
Magasság3 13 / 64 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)50.17
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

    • 19-es szekrény a standard EIA 19 hüvelykes állványokhoz
    • Rack-konfigurációban legfeljebb 4 elem (12 VDC / 7AH) fér bele
    • Gyorscsatlakozós csatlakozókkal rendelkezik (14-20 AWG vezeték befogadására alkalmas)
    • Lehetővé teszi az elemek különböző konfigurációkban történő csatlakoztatását 12 vagy 24 VDC-os alkalmazásokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX RE2 állványra szerelhető akkumulátorház, 2U
€756.98 /Mértékegység