ALTRONIX R248600 CCTV tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24/28 VAC, 28A, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CE6FYC Modell: R248600

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€892.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)56.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)típusFeszültségkimenetHáz szélessége (hüvelyk)input FrequencyBemeneti feszültségÁr
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 tápegység CCTV AC fali tartó | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A3.758.50CCTV AC, Falra szerelhető24 VAC vagy 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€480.52
ALTRONIX SAV182D CCTV tápegység, 12VDC @ 11A, 18 PTC 2. osztályú kimenet | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12 VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, Falra szerelhető12 VDC1350 / 60 Hz115 V AC/230 V AC€488.65
ALTRONIX SAV18D tápegység CCTV DC fali tartó | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, Falra szerelhető12 VDC7.550 / 60 Hz115 V AC/230 V AC€350.80
ALTRONIX R2416I220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal szigetelt kimenet, 24 VAC, 25 A, 220 VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,284.71
ALTRONIX R2416300220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkimenet, 24/28VAC, 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€672.22
ALTRONIX R2416600220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 24/28 VAC, 25 A, 220 VAC | CE6FXH R2416600220--------€676.83
ALTRONIX R2416220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 24/28VAC, 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€804.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX R248600 CCTV tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24/28 VAC, 28A, 115 VAC
€892.27 /Mértékegység