Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

Raktáron
Tétel: AD9KWM Modell: DPS1Kereszthivatkozás: 4TFR7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€63.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDin csatlakozó P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Elemek szükségesekNem
Magasság1.5 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12 - 28 VAC
Hossz3"
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma6 V DC/12 V DC/24 V DC
Kimeneti áram6 VDC/12 VDC @ 1.2A, 24 VDC @ 750mA
AlkategóriaTápegység / töltő
típusDin Rail tápegység / töltő
Feszültségkimenet6 V DC/12 V DC/24 V DC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1282
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8504409510
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
€63.03 /Mértékegység