Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ALTV1224DC tápegység 8kimenet 12vdc vagy 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC tápegység 8 ki 12vdc vagy 24vdc @ 4a

Raktáron
Tétel: AD9KMV Modell: ALTV1224DCKereszthivatkozás: 4TEW1
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
€382.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8Kimenet 12 V DC vagy 24 V DC @ 4A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram4A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV DC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409520
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix ALTV1224DC tápegységet biztonsági, beléptető- és felügyeleti rendszerekben használják, hogy megbízható áramellátást biztosítsanak több eszköznek egyidejűleg. Ez az eszköz a zökkenőmentes működéshez és a rendszer funkcionalitásához különféle felszerelési követelményeket teljesít.

Jellemzők:

  • Ez a tápegység acélszerkezettel rendelkezik, amely erőteljes védelmet és hosszú élettartamot biztosít a belső alkatrészek számára.
  • Számos kimeneti lehetőséget kínál, 12 VDC és 24 VDC feszültséget is kínál, hogy egyetlen egységen belül kielégítse a különféle eszközigényeket.
  • Ez a falra szerelhető tápegység alkalmas a hatékony és kényelmes telepítésre különféle elrendezésekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani az Altronix ALTV1224DC tápegységet?

A.

  • Óvatosan távolítsa el a port és a törmeléket puha, száraz ruhával.
  • Kerülje a folyékony tisztítószerek vagy oldószerek használatát, hogy elkerülje a készülék károsodását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tápegységet, hogy nincs-e rajta kopás vagy túlmelegedés jele.
  • A rendszeres tisztításon és ellenőrzésen túlmenő minden belső karbantartáshoz vagy javításhoz forduljon szakemberhez.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a tápegység használata közben?

A.

  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről, és használjon megfelelő biztosítékokat vagy megszakítókat.
  • Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.

K. Melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni az Altronix ALTV1224DC tápegység telepítésekor?

A.

  • Biztosítsa a megfelelő rögzítést megfelelő helyen.
  • Csatlakoztassa biztonságosan a tápegységet az eszközökhöz.
  • Kövesse a gyártó által megadott vezetékezési utasításokat.
  • A telepítés után alaposan tesztelje a rendszert a megfelelő működés és biztonság érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC tápegység 8 ki 12vdc vagy 24vdc @ 4a
€382.93 /Mértékegység