ALTRONIX AL802ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQC

ALTRONIX AL802ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 8 A, 220 VAC

Tétel: CE6EQC Típus: AL802ADA220J

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)19.35
Hajószélesség (cm)44.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Piros BC600 házzal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX AL1002ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A, 220VAC | CE6EKF AL1002ADA220€970.73
ALTRONIX AL1002ADAJ220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKG AL1002ADAJ220-
ajánlatkérés
ALTRONIX AL1042ADA220 NAC tápegység, 4 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A-nél, 220VAC | CE6ELT AL1042ADA220€974.82
ALTRONIX AL602ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 6.5 A, 220 VAC | CE6EPV AL602ADA220€714.35
ALTRONIX AL602ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC 6.5 A-nél, 220 VAC | CE6EPW AL602ADA220J-
ajánlatkérés
ALTRONIX AL802ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQB AL802ADA220€841.10
ALTRONIX AL842ADA220 NAC tápegység, 4 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQD AL842ADA220€1,258.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL802ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 8 A, 220 VAC