ALTRONIX AL1002ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A, 220VAC | CE6EKF

ALTRONIX AL1002ADA220 NAC tápegység, 2 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A, 220VAC

Raktáron
Tétel: CE6EKF Modell: AL1002ADA220

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€970.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • Piros BC400 házzal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX AL1002ADAJ220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 10 A, 220 VAC | CE6EKG AL1002ADAJ220-
ajánlatkérés
ALTRONIX AL1042ADA220 NAC tápegység, 4 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A-nél, 220VAC | CE6ELT AL1042ADA220€974.82
ALTRONIX AL602ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC, 6.5 A, 220 VAC | CE6EPV AL602ADA220€714.35
ALTRONIX AL602ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24 VDC 6.5 A-nél, 220 VAC | CE6EPW AL602ADA220J-
ajánlatkérés
ALTRONIX AL802ADA220 NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQB AL802ADA220€841.10
ALTRONIX AL802ADA220J NAC tápegység, 2 osztály A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQC AL802ADA220J-
ajánlatkérés
ALTRONIX AL842ADA220 NAC tápegység, 4 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQD AL842ADA220€1,258.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1002ADA220 NAC tápegység, 2 A vagy 4 B osztályú kimenet, 24VDC 10A, 220VAC
€970.73 /Mértékegység