Az Altronix AL600XB220 táptöltő egy olyan eszköz, amelyet különféle elektronikus rendszerek tápellátásának és töltési lehetőségeinek biztosítására terveztek. Biztonsági és beléptető rendszerekben használják, mint például CCTV kamerák, ajtó beléptető rendszerek és riasztórendszerek. Ez a táptöltő megbízható és megszakítás nélküli áramelosztást biztosít, megvédve ezeket a kritikus rendszereket az áramkimaradásoktól.
Jellemzők:
- Ezt a táptöltőt úgy tervezték, hogy 32 és 120 fok közötti hőmérsékleti tartományban működjön.
- Felügyeleti jelzőket biztosít az AC és az akkumulátor állapotára vonatkozóan.
- Ez a készülék legfeljebb 85% relatív páratartalmú környezetben +/- 5% tűréssel működik.
- Ez a táptöltő töltő biztonságosan tárolható -4 és 158 °F közötti hőmérsékleti tartományban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora áramot tud folyamatosan szolgáltatni ez az AL600XB220 táptöltő?
V. Ez a táptöltő akár 6A folyamatos tápáramot is képes biztosítani, így elegendő tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezések számára.
K. Van-e védelem az elektromos problémák ellen?
V. Igen, ez az AL600XB220 töltő rövidzárlati és termikus túlterhelés elleni védelmet biztosít a csatlakoztatott berendezések védelme érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Altronix táptöltő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a bemeneti feszültség kompatibilitás, a kimeneti feszültség opciói, az áramkapacitás, a védelmi jellemzők, az akkumulátor-kompatibilitás, a feladatátvételi képesség, a felügyeleti mutatók, a környezetvédelmi alkalmasság, a szabványoknak való megfelelés, a könnyű telepítés, az energiahatékonyság és az alkalmazás-kompatibilitás.