Az Altronix AL600ULM hozzáférési áramelosztó modul tápegységgel / töltővel kereskedelmi és ipari környezetben használatos, hogy megbízható és szabályozott áramellátást biztosítson a beléptető eszközökhöz, mint például a kártyaolvasók, elektronikus zárak és kaputelefon rendszerek.
Jellemzők:
- Az Altronix AL600ULM tápegység bemeneti igénye 115 VAC 60 Hz-en és 3.5 A.
- Ez a hozzáférési áramelosztó modul tápegységgel / töltővel egy 3.5 A / 250 V névleges bemeneti biztosítékot tartalmaz, amely fokozza a biztonságot és az elektromos hibák elleni védelmet.
- Több trigger bemenettel rendelkezik a tűzjelző központokkal vagy beléptető rendszerekkel való kompatibilitás érdekében, beleértve a NO vagy NC felügyelt trigger bemeneteket és a polaritásfordító trigger bemeneteket.
- Ez a hozzáférési áramelosztó modul választható kimeneti feszültségeket kínál, lehetővé téve a felhasználók számára a 12VDC vagy 24VDC közötti választást, alkalmazkodva a csatlakoztatott eszközök speciális követelményeihez.
- Robusztus 6A-es tápáramot biztosít, és öt 2. osztályú névleges és PTC-védett teljesítménykorlátozott kimenettel rendelkezik, amelyek mindegyike 2A névleges, és automatikusan visszaállítható.
- Ez a hozzáférési áramelosztó modul tartalmaz egy beépített töltőt zárt ólom-savas vagy zselés típusú akkumulátorokhoz, amely folyamatos áramellátást biztosít a váltakozó áramú meghibásodások esetén, automatikus átkapcsolással készenléti akkumulátorokra.
- Ez biztosítja az AC hiba felügyeletét, az alacsony akkumulátor felügyeletet, az akkumulátor jelenlétének felügyeletét és az áramkimaradás felügyeleti relét, javítva az áramellátó rendszer felügyeletét.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet nyomon követni a tápellátás állapotát az Altronix AL600ULM hozzáférési áramelosztó modulban tápegységgel/töltővel?
V. Ez az áramelosztó modul AC bemeneti és egyenáramú kimeneti LED-jelzőkkel van felszerelve a tápellátás állapotának figyelésére, valamint a többkimenetes kártyán lévő tápkimenetek állapotát jelző piros LED-ekkel. A tápellátás és a bemeneti trigger LED-ek további felügyeleti információkat nyújtanak.
K. Mi a jelentősége az alacsony töltöttségi szint felügyeletének ebben az áramelosztó modulban?
V. A lemerült akkumulátor felügyelete egy olyan funkció, amely figyeli a tartalék akkumulátor állapotát, és figyelmeztetést ad, ha az akkumulátor töltöttsége egy meghatározott szint alá esik.