Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL400ULM tápegység, 5PTC, 12DC/3.5A vagy 24DC/3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX AL400ULM tápegység, 5PTC, 12DC/3.5A vagy 24DC/3A

Raktáron
Tétel: AD9KLA Modell: AL400ULMKereszthivatkozás: 4TEP2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€549.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 5PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTöbb kimenetű tápegység/töltő tűzkapcsoló
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9825
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8504406018
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL400ULM tápegység ideális a biztonsági és beléptető rendszerek, például beléptetőrendszerek, térfigyelő kamerák és riasztórendszerek szabályozott és megszakítás nélküli áramellátásához. Kereskedelmi, ipari és intézményi környezetben használják, beleértve irodaházakat, oktatási intézményeket és egészségügyi intézményeket.

Jellemzők:

  • Vizuális jelzőkkel rendelkezik, beleértve az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet LED-jelzőket a tápegység kártyáján, amelyek valós idejű visszajelzést adnak a tápegység működési állapotáról.
  • Ez a tápegység rendelkezik azzal a képességgel, hogy a kimenetei hibamentes és hibamentes üzemmódban is működjenek, rugalmasságot kínálva a beléptetőrendszerek konfigurálásában, hogy megfeleljenek az adott biztonsági igényeknek.
  • Tartalmazza a zárt ólom-savas vagy zselés típusú akkumulátorokhoz tervezett beépített töltőt, amely biztosítja az akkumulátoros tartalék rendszerek hatékony és megbízható működését AC áramkimaradás esetén.
  • Ez a tápegység automatikus átkapcsolási funkciót kínál a készenléti akkumulátorokra, ha a váltóáram megszakad, zökkenőmentes áramellátást biztosítva a kritikus biztonsági és beléptető eszközök számára.
  • Fenntartja a 85% +/- 5% relatív páratartalmat, hozzájárulva a stabil és egyenletes teljesítményhez különféle körülmények között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az Altronix AL400ULM tápegység tárolási hőmérséklete?

V. Tárolási hőmérséklete -20 és 70 °C között van.

K. Mekkora ennek az Altronix tápegységnek a fűtési kapacitása?

V. A tápegység körülbelül 25 BTUh-t termel 12VDC-n és 37 BTUh-t 24VDC-n.

K. Hogyan kell telepíteni az Altronix AL400ULM teljesítményvezérlőt?

A.

  • Kezdje a lyukak megjelölésével és előfúrásával a falon, és illessze őket a ház felső két kulcslyukához.
  • Biztonságosan szereljen be két felső rögzítőelemet és csavart a falba, ügyelve arra, hogy a csavarfejek kilógjanak.
  • Helyezze a ház felső kulcslyukait a két felső csavar fölé, ügyelve arra, hogy vízszintesen legyen, majd rögzítse a helyére.
  • Jelölje meg az alsó két lyuk helyét.
  • A jelölés után távolítsa el a burkolatot, és folytassa az alsó lyukak fúrásával.
  • Szereljen be három rögzítőelemet az újonnan fúrt lyukakba.
  • Illessze még egyszer a ház felső kulcslyukait a két felső csavarra.
  • Végül csavarja be a két alsó csavart, és ügyeljen arra, hogy minden csavart szorosan meghúzzon.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)HosszAnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriaÁr
ALTRONIX AL100UL tápegység 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULTápegység 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Acél12 VDC750mATápegység / töltő€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 tápegység / töltő, tizenhat 24 VDC biztosítékkal védett kimenet | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Tápegység 16 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€732.36
ALTRONIX AL1024ULXPD4 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 32-120 F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Tápegység 4 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€682.25
ALTRONIX AL1024ULXPD8 tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Tápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€689.63
ALTRONIX AL201UL tápegység 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULTápegység 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€259.94
ALTRONIX AL201ULB tápegység 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBTápegység 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€158.86
ALTRONIX AL400UL Tápegység / Töltő, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Kimenet | AD9KKU 4TEN4 AL400ULTápegység 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltő€421.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL400ULM tápegység, 5PTC, 12DC/3.5A vagy 24DC/3A
€549.32 /Mértékegység