Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88310-04 Union Y sárgaréz push-fit 1/4 hüvelyk Pk5 | AG2NLP 31TT88

ALPHA FITTINGS 88310-04 Union Y sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AG2NLP Modell: 88310-04Kereszthivatkozás: 31TT88
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
€122.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szakszervezet
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
színekEzüst
TeljesítésROHS, RAEE / WEEE
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagBuna N.
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acél markolatpatron

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88310-02 Union Y sárgaréz push-fit 1/8 hüvelykes Pk5 | AG2NLM 31TT86 88310-021 / 8 "5€94.79
ALPHA FITTINGS 88310-53 Union Y Sárgaréz Push-fit 5/32 hüvelyk Pk5 | AG2NLN 31TT87 88310-535 / 32 "5€112.02
ALPHA FITTINGS 88310-05 Union Y Sárgaréz Push-fit 5/16 hüvelykes Pk5 | AG2NLQ 31TT89 88310-055 / 16 "5€120.94
ALPHA FITTINGS 88310-06 Union Y Sárgaréz Push-fit 3/8 hüvelykes Pk5 | AG2NLR 31TT90 88310-063 / 8 "5€218.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88310-04 Union Y sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelykes Pk5
€122.36 /csomag