Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 3/8 hüvelykes Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union könyökös sárgaréz Push-fit 3/8 hüvelykes Pk5

Raktáron
Cikkszám: AG2NMG Modell: 88130-06Kereszthivatkozás: 31TT78
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
€81.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
színekEzüst
TeljesítésROHS, RAEE / WEEE
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagBuna N.
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200000

Termék részletek:

Az Alpha Fittings 88130-06 összekötő könyököt arra tervezték, hogy összekapcsolja a csőrendszer részeit, és megváltoztatja az áramlási irányt két cső között 90 fokban. Ezt az egységet réz-, nejlon-, polietilén- és poliuretáncsövekkel használják pneumatika, robotika és hidraulikus alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Univerzális menetekkel rendelkezik, amelyek kompatibilisek az NPT, BSPT, BSPP, ISO 7, ISO 228, G-stílusú és J-stílusú belső csőmenetekkel.
  • A menetes rendszer szükségtelenné teszi az egyes szerelvények menetemelkedésének azonosítását a csővezetékhez való csatlakoztatás előtt, ezáltal elkerülhető az állásidő.
  • Ez az összekötő könyök egy push-to-connect szerelvénycsatlakozást tartalmaz, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést vagy eltávolítást, speciális szerszámok használata nélkül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 14743:2004
  • PED 2014/68/UE
  • REACH 1907/2006
  • RoHS 2011/65/CE
  • Szilikonmentes tanúsítás

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből van a könyök?

A.

  • Az összekötő könyök sárgarézből (réz és cink ötvözete) készül, amely kiváló szilárdságot és korrózióállóságot biztosít víz, hő, savak, ásványi anyagok és tőzeges talajok ellen. Ez az anyag ideális ivóvíz csőrendszerekhez.
  • Nikkelezett, hogy kiváló korróziógátlást biztosítson, és javítsa a forraszthatóságot, a keménységet és a kopást. A bevonat csökkenti a súrlódást és javítja a festék tapadását. Fényességet, csillogást és vonzerőt is adhat a tárgyhoz.

K. Mi a célja a menettömítésnek a csatlakozókönyökben?

V. Ez az egység NBR70-et (Nitrile BUNA-N 70 durometer) tartalmaz, egy olyan típusú menettömítőt, amely akár 250 F-os hőmérsékleten is szivárgásmentes tömítést tesz lehetővé. Ez a tömítőanyag ellenáll a víznek, a kőolaj alapú üzemanyagoknak és kenőanyagoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 1/8 hüvelyk Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€56.60
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union könyökréz tolórúd 5/32 hüvelyk Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€52.34
ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelyk Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5€57.85
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union könyökréz tolórúd 5/16 hüvelyk Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€58.46
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union könyökréz tolócsavaros 1/2 hüvelykes Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€61.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union könyökös sárgaréz Push-fit 3/8 hüvelykes Pk5
€81.93 /csomag