Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelyk Pk5 | AG2NME 31TT76

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union könyökös sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AG2NME Modell: 88130-04Kereszthivatkozás: 31TT76

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€59.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
színekEzüst
TeljesítésROHS, RAEE / WEEE
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagBuna N.
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acél markolatpatron

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 1/8 hüvelyk Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€56.60
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union könyökréz tolórúd 5/32 hüvelyk Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€52.34
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union könyökréz tolórúd 5/16 hüvelyk Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€58.46
ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Könyök Sárgaréz Push-fit 3/8 hüvelykes Pk5 | AG2NMG 31TT78 88130-063 / 8 "5€81.93
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union könyökréz tolócsavaros 1/2 hüvelykes Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€61.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union könyökös sárgaréz Push-fit 1/4 hüvelykes Pk5
€59.65 /csomag