Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y sárgaréz 5 mm-es csőméret 250 Psi - 5 db-os csomag | AB4CGB 1WVD4

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y sárgaréz, 5 mm-es csőméret 250 Psi – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CGB Modell: 50310N-5-PK5Kereszthivatkozás: 1WVD4
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
€124.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szakszervezet
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50310N-3-PK5 Union Y sárgaréz 3 mm-es csőméret 250 Psi - 5 db-os csomag | AB4CFZ 1WVD2 50310N-3-PK53mm5€135.90
ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Union Y sárgaréz 4 mm-es csőméret 250 Psi - 5 db-os csomag | AB4CGA 1WVD3 50310N-4-PK54mm5€121.61
ALPHA FITTINGS 50310N-6-PK5 Union Y sárgaréz 6 mm-es csőméret 250 Psi - 5 db-os csomag | AB4CGC 1WVD5 50310N-6-PK56mm5€127.10
ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Union Y sárgaréz 8 mm-es csőméret 250 Psi - 5 db-os csomag | AB4CGD 1WVD6 50310N-8-PK58mm5€129.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y sárgaréz, 5 mm-es csőméret 250 Psi – 5 db-os csomag
€124.27 /csomag