Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee Brass 14mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CFT 1WVC5

ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee sárgaréz, 14 mm-es csőméret – 3 db

Raktáron
Tétel: AB4CFT Modell: 50230N-14-PK3Kereszthivatkozás: 1WVC5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€113.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret14mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Brass 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CFQ 1WVC3 50230N-10-PK310mm3€80.80
ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee Brass 12mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CFR 1WVC4 50230N-12-PK312mm3€99.24
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Union Tee Sárgaréz 3 mm-es csőméret - 5 csomag | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5€110.52
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Union Tee Brass 4mm Tube Size - 5 csomag | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5€83.71
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Union Tee Sárgaréz 5 mm-es csőméret - 5 csomag | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5€89.36
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Union Tee Sárgaréz 6 mm-es csőméret - 5 csomag | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5€84.28
ALPHA FITTINGS 50230N-8-PK5 Union Tee Brass 8mm Tube Size - 5 csomag | AB4CFY 1WVD1 50230N-8-PK58mm5€94.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee sárgaréz, 14 mm-es csőméret – 3 db
€113.50 /csomag