Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz 12 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEZ 1WVA6

ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz, 12 mm-es csőméret – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CEZ Model: 50222N-12-1/2-PK3Kereszthivatkozás: 1WVA6
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
€103.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható Run Tee
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret22mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/2-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz 10 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€88.46
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/4-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz 10 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3Cső x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€84.52
ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz 10 mm-es csőméret - 3 db | AB4CEY 1WVA5 50222N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€89.46
ALPHA FITTINGS 50222N-12-3/8-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz 12 mm-es csőméret - 3 db | AB4CFA 1WVA7 50222N-12-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€93.75
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/4=PK5 Swivel Run Tee sárgaréz 4 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5Cső x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€103.01
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/8-PK5 Swivel Run Tee sárgaréz 4 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5Cső x MNPT13mm1 / 8 "4mm5€81.45
ALPHA FITTINGS 50222N-5-1/8-PK5 Swivel Run Tee sárgaréz 5 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CFD 1WVB1 50222N-5-1/8-PK5Cső x MNPT13mm1 / 8 "5mm5€82.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 Swivel Run Tee sárgaréz, 12 mm-es csőméret – 3 db-os csomag
€103.13 /csomag