Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FELSZERELÉSEK 50115N-3-M5-PK5 Forgó könyök 90 fokos Tubexbspp 3x5mm Pk5 | AB4CDL 1WUW7

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 forgatható könyök 90 fokban Tubexbspp 3x5mm Pk5

Raktáron
Tétel: AB4CDL Modell: 50115N-3-M5-PK5Kereszthivatkozás: 1WUW7
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
€82.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x BSPP
TömítőanyagGumi
Hex méret8mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret5mm
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/2-PK3 Forgó könyök 90 fokos 10mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€55.59
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/4-PK3 Forgó könyök 90 fokos 10mm-es csőméret - 3 db | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Cső x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€49.17
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 forgó könyök 90 fokos 10 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€60.37
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 Forgó könyök 90 fokos 12mm-es csőméret - 3 db | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€68.80
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3/8-PK3 Forgó könyök 90 fokos 12mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€57.26
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1/2-PK3 90 fokos forgatható könyök, 14 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "14mm3€81.14
ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 90 fokos forgatható könyök, 14 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CDA 1WUV6 50110N-14-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€76.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 forgatható könyök 90 fokban Tubexbspp 3x5mm Pk5
€82.58 /csomag