Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 válaszfalcsatlakozó 8 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCT 1WUT8

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 válaszfalcsatlakozó, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CCT Modell: 50050N-8-PK5Kereszthivatkozás: 1WUT8
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
€101.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50050N-10-PK3 válaszfalcsatlakozó 10 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3€77.40
ALPHA FITTINGS 50050N-12-PK3 válaszfalcsatlakozó 12 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3€92.04
ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 válaszfalcsatlakozó 4 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5€81.28
ALPHA FITTINGS 50050N-5-PK5 válaszfalcsatlakozás 5 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5€87.17
ALPHA FITTINGS 50050N-6-PK5 válaszfalcsatlakozó 6 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5€94.27
ALPHA FITTINGS 88050-04 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes nikkelezett sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "10€154.20
ALPHA FITTINGS 88050-06 válaszfalcsatlakozó 3/8 hüvelykes nikkelezett sárgaréz - 10 db-os csomag | AE9UUH 6MN25 88050-063 / 8 "10€223.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 válaszfalcsatlakozó, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag
€101.52 /csomag