Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50000N-8-1/2-PK5 dugós csatlakozó 8 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CBB 1WUL6

ALPHA FITTINGS 50000N-8-1/2-PK5 dugós csatlakozó, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CBB Model: 50000N-8-1/2-PK5Kereszthivatkozás: 1WUL6
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
€46.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret14mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Cső x MNPT17mm1 / 2 "10mm3€30.50
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 4-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Cső x MNPT17mm1 / 4 "10mm3€25.17
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3 / 8-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€25.40
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Cső x MNPT20mm1 / 2 "12mm3€33.55
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Cső x MNPT20mm1 / 4 "12mm3€28.00
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3 / 8-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Cső x MNPT20mm3 / 8 "12mm3€28.81
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 14 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 darabos csomag | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Cső x MNPT20mm1 / 2 "14mm3€47.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50000N-8-1/2-PK5 dugós csatlakozó, 8 mm-es csőméretű sárgaréz – 5 db-os csomag
€46.23 /csomag