Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag AB4CAL 1WUK1

ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 dugós csatlakozó, 10 mm-es csőméretű sárgaréz – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CAL Model: 50000N-10-1/2-PK3Kereszthivatkozás: 1WUK1
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
€30.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret17mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 4-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Cső x MNPT17mm1 / 4 "10mm3€25.17
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3 / 8-PK3 dugós csatlakozó 10 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€25.40
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Cső x MNPT20mm1 / 2 "12mm3€33.55
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Cső x MNPT20mm1 / 4 "12mm3€27.15
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3 / 8-PK3 dugós csatlakozó 12 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 csomag | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Cső x MNPT20mm3 / 8 "12mm3€28.81
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1 / 2-PK3 dugós csatlakozó 14 mm-es csőméretű sárgaréz - 3 darabos csomag | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Cső x MNPT20mm1 / 2 "14mm3€47.20
ALPHA FITTINGS 50000N-14-3/8-PK3 dugós csatlakozó 14 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db-os csomag | AB4CAU 1WUK8 50000N-14-3/8-PK3Cső x MNPT20mm3 / 8 "14mm3€45.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 dugós csatlakozó, 10 mm-es csőméretű sárgaréz – 3 db-os csomag
€30.50 /csomag