ALLEGRO SAFETY 9878-150 fali levegő beépített szűrőpanel CO Mo-val, 12 felhasználó, 125 psi maximális nyomás, 150 cfm légáramlás | CN8FFU 336ZU1

ALLEGRO SAFETY 9878-150 Wall-Air Inline Filtration Panel w/CO Mo, 12 Users, 125 psi Max Pressure, 150 cfm Air Flow

Raktáron
Tétel: CN8FFU Modell: 9878-150Kereszthivatkozás: 336ZU1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,731.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenyér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Négy munkás lélegeztető levegőszűrő edény, 4 felhasználó, 125 PSI maximális nyomás, 60 cfm légáramlás | CN8FFT 336ZT3 9874-EFC€6,434.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-150 Wall-Air Inline Filtration Panel w/CO Mo, 12 Users, 125 psi Max Pressure, 150 cfm Air Flow
€5,731.69 /Mértékegység