ALLEGRO SAFETY 9519-03E háromfokozatú szőnyegszárító fúvó, 230 V, szürke | AG8FQA

ALLEGRO 9519-03E Háromfokozatú szőnyegszárító fúvó, 230V, szürke

Raktáron
Tétel: AG8FQA Modell: 9519-03E

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
Penge befejezéseGalvanizált
Penge anyagAcél
Penge típusaMókusketrec
CFM magas1600 CFM
színekSzürke, fekete
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.3/ 2A
Frekvencia50 Hz
Grill anyagaAcél
Grill távolság1 / 4 "
Magasság20 "
HP1/2 LE
Hub mérete1 / 2 "
Hossz17 "
AnyagMűanyag, Roto-öntött
Anyagvastagság0.026 ga.
Szerelési anyagAcél
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Fázis1
Plug Type3 duda
RPM1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM
típus3 sebességes szőnyegszárító
Feszültség230V AC
Szélesség20 "
Vezetékméret16 AWG
Huzalméret (AWG)16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCFM magasszínekÁramlatRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9519-03 Szőnyegszárító fúvó, 3 sebesség | CH6FLM 9519-031888 CFMKék2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC€523.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9519-03E Háromfokozatú szőnyegszárító fúvó, 230V, szürke
€498.96 /Mértékegység