ALLEGRO SAFETY 9519-03 Szőnyegszárító fúvó, 3 sebesség | CH6FLM

ALLEGRO 9519-03 Szőnyegszárító fúvó, 3 sebesség

Raktáron
Tétel: CH6FLM Modell: 9519-03

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
Penge befejezéseGalvanizált
Penge anyagAcél
Penge típusaMókusketrec
CFM magas1888 CFM
CFM alacsony1780 CFM
CFM közepes1837 CFM
színekKék
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.8/ 3.5/ 5.5A
Frekvencia60 Hz
Grill anyagaAcél
Grill távolság1 / 4 "
Magasság20 "
HP1/2 LE
Hub mérete1 / 2 "
Hossz17 "
AnyagMűanyag, Roto-öntött
Anyagvastagság0.026 ga.
Szerelési anyagAcél
Kések száma48
Sebességek száma3
Fázis1
Plug Type3 duda
RPM980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM
Feszültség115V AC
Szélesség20 "
Vezetékméret16 AWG
Huzalméret (AWG)16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414519090

Termékváltozatok

TermékekModellCFM magasszínekÁramlatRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9519-03E háromfokozatú szőnyegszárító fúvó, 230 V, szürke | AG8FQA 9519-03E1600 CFMSzürke, fekete2.3/ 2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC€498.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9519-03 Szőnyegszárító fúvó, 3 sebesség
€523.91 /Mértékegység