CAROL CP6.30.07 Kábel Cat 6 23 AWG 1000 láb kék | AF7JAA 21EN41

CAROL CP6.30.07 Kábel Cat 6 23 AWG 1000 láb kék

Raktáron
Tétel: AF7JAA Modell: CP6.30.07Kereszthivatkozás: 21EN41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kategória típusa6
Frekvencia250 MHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Kabát színeKék
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.2 "
CsomagtípusHúzza Pac
CsomagolásPull-Pac (R) II
Húzóerő32 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Vezetékméret23 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Telepítési hőmérséklet. Tartomány (0 foktól 60 fokig C)
    • Növényi érték (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsomagolásÁr
CAROL CP6.30.07 kábel, 6. kategória, 23 AWG, 100 CP6.30.07100 láb.Pull-Pac (R)€379.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL CP6.30.07 Kábel Cat 6 23 AWG 1000 láb kék
€753.30 /Mértékegység