ALLEGRO SAFETY 9450 hordozható füstelszívó főszűrővel | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 hordozható füstelszívó főszűrővel

Tétel: AG8FGQ Típus: 9450

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható füstelszívó
levegő fogyasztás226 CFM
Áramlat7-14A
Frekvencia60 Hz
Magasság17 "
HP3/8 x 2 LE
Hossz24 "
Zajszint75-85 db
Feszültség120V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elszívja a MIG, TIG és forrasztási munkák során keletkező füstöt a terepmunka, karbantartás és gyártási hegesztés során
    • 2 sebességű mód, magas és alacsony, 190 és 95 cfm sebességgel
    • Nagy teherbírású acélszekrény 10 láb hosszú elszívó tömlővel, acélcső burkolattal és mágneses tartótalppal
    • Könnyű, hordozható és könnyen használható
    • 8 előszűrőből és főszűrőből álló szűrőkombinációval érkezik
    • 2 3/8 LE-s motor 120 V-on működik, és kevesebb, mint 75-85 dBa zajt ad 5 láb távolságban

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely tartozékok kompatibilisek az Allegro 9450 hordozható füstelszívóval?

V. Cseretartozékok, például főszűrők, redős előszűrők és speciális alumíniumhálós / szén redős előszűrők használhatók ehhez a termékhez.

K. Van ennek a terméknek más változata is?

A. Raptor Supplies szállítható Allegro 9450-HE hordozható füstelszívó HEPA szűrővel és redős előszűrővel a nagyobb szűrőhatékonyság érdekében.

K. Ez a termék biztosítja a felhasználók biztonságát?

V. Ez a termék beépített szikrafogóval rendelkezik a tűzbiztonság érdekében, valamint egy szűrőcsere állapotjelző LED-lámpával, amely figyelmezteti a felhasználót a szűrőcserére.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9450-HE hordozható füstelszívó, HEPA szűrővel | AG8FGW 9450-HE-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 hordozható füstelszívó főszűrővel