ALLEGRO SAFETY 8450 hűtőmellény, lángálló | AG8FCT

ALLEGRO SAFETY 8450 hűtőmellény, égésgátló

Raktáron
Tétel: AG8FCT Típus: 8450

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőmellény
Age GroupFelnőtt
levegő fogyasztás8–10 CFM 80–100 psi nyomáson
Környezeti levegő hőmérséklete25 fok. F
Öv anyagNejlon
test anyagaMűanyag
Csat anyagaMűanyag
színekSzürke
Csatoló mérete1 / 4 "
Szerelvény típusaSnap Tilt
nemEgynemű
Építési anyagLégáteresztő láng/hőálló
Max. Hőmérséklet120 fok. F
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód6507000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítési anyagMéretÁr
ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho hűtőmellény | AG8FCA 8402Jól látható narancssárgaNylon oldalpánt gyorscsattal13 "x 9" x 9 "€41.12
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Hűtőmellény, Párologtató - Áztatás, 2Xl, Kék, Pamut, Akár 72 óra, Snap, 24 óra, Áztatás | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Hűtőmellény, Párologtató - Áztatás, L, Kék, Pamut, Akár 72 óráig, Snap, 24 óra, Áztatás | CN8FEA 3MUG4 8401-03---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Hűtőmellény, Párologtató - Áztatás, Xl, Kék, Pamut, Akár 72 óra, Snap, 24 óra, Áztatás | CN8FEB 3 Bögre5 8401-04---€101.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8450 hűtőmellény, égésgátló
€399.63 /Mértékegység