ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillátor fali tok, riasztóval és villogóval, műanyag | CD4UPZ

ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillátor fali tok, riasztóval és villogóval, műanyag

Raktáron
Tétel: CD4UPZ Típus: 4400-DS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€445.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDefibrillátor tároló szekrény
A tok színeFekete
színekfehér
Külső mélység9 1 / 2 "
Külső magasság18 "
Külső szélesség14 "
JellemzőkTeljesen zárt, vízálló
Belső mélység7 1 / 2 "
Belső magasság16 "
Belső szélesség12 "
AnyagAkrilnitril-butadién-sztirol
Tömítés anyagaBuna-N
Polc anyagaTiszta öntött akril
Polc mérete12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 "
Hangszint120 dB
StílusKicsi, egyajtós
Feszültség9V DC
Ablak anyagaÖntött akril
Ablakméret8 "x 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9403200090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAblak anyagaszínekBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagMéretHangszintÁr
ALLEGRO SAFETY 4210-01 defibrillátor, riasztóval, fém, kicsi | CD4UPV 4210-01Edzett üvegSzűrő kikapcsolása8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lágyacél13 "x 13" x 3/4 "-€790.25
ALLEGRO SAFETY 4400-D defibrillátor tárolószekrény, fehér | CD4UPX 1YUB8 4400-DÖntött akrilSzűrő kikapcsolása7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"-€260.77
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillátor tárolószekrény, fehér | CD4UPY 2KJN6 4400-DAÖntött akril-7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"130 dB€317.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillátor fali tok, riasztóval és villogóval, műanyag
€445.59 /Mértékegység