Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALEMITE 596-D1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALF

ALEMITE 596-D1 zsírzópisztoly, elemes, nyomás 10000 Psi, 220 V

Raktáron
Tétel: CE6ALF Modell: 596-D1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€903.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Charger220 V / 50 Hz
Nyomás10,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALEMITE 596-A1 zsírzópisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 120 V | CE6ALC 596-A1€570.15
ALEMITE 596-B1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 120 V | CE6ALD 596-B1€688.10
ALEMITE 596-C1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALE 596-C1€748.63
ALEMITE 597-A zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 110 V | CE6ALG 597-A€710.56
ALEMITE 597-B zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 110 V | CE6ALH 597-B€820.91
ALEMITE 597-C zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALJ 597-C€873.72
ALEMITE 597-D zsírzópisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALK 597-D€1,075.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALEMITE 596-D1 zsírzópisztoly, elemes, nyomás 10000 Psi, 220 V
€903.63 /Mértékegység