Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALEMITE 586-A zsírzópisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 120 V | CE6ALL

ALEMITE 586-A zsírzópisztoly, elemes, nyomás 10000 Psi, 120 V

Raktáron
Tétel: CE6ALL Modell: 586-A

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€505.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Töltő bemeneti feszültsége120 V / 60 Hz
Nyomás10,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALEMITE 596-A1 zsírzópisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 120 V | CE6ALC 596-A1€570.15
ALEMITE 596-B1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 120 V | CE6ALD 596-B1€688.10
ALEMITE 596-C1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALE 596-C1€748.63
ALEMITE 596-D1 zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALF 596-D1€903.63
ALEMITE 597-A zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 110 V | CE6ALG 597-A€710.56
ALEMITE 597-B zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 110 V | CE6ALH 597-B€820.91
ALEMITE 597-C zsírpisztoly, akkumulátoros, nyomás 10000 Psi, 220 V | CE6ALJ 597-C€873.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALEMITE 586-A zsírzópisztoly, elemes, nyomás 10000 Psi, 120 V
€505.86 /Mértékegység