ALBION 410FR10501RG Királycsap nélküli merev görgő 5400 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VPB 1VJG9

ALBION 410FR10501RG Királycsap nélküli merev görgő 5400 Lb 10 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VPB Típus: 410FR10501RGKereszthivatkozás: 1VJG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaLágyvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagLágyvas
durométert65K PSI
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték5400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság12.5 "
Lemezméret5 x 7-1 / 4 "
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. FR1050116G sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság800 fok F-ig
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaLágyvas
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.8525
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 110FR05201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€76.69
ALBION 110FR06201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.99
ALBION 110FR08201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€105.51
ALBION 110PM05228RG Királycsap nélküli merev görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000-2999 fontpoliuretán1000 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€109.96
ALBION 110XA04201RG merev lemezes görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán600 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€48.82
ALBION 110XA05201RG merevlemezes görgő 750 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán750 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€54.38
ALBION 110XA06201RG merevlemezes görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán900 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 410FR10501RG Királycsap nélküli merev görgő 5400 Lb 10 hüvelyk átmérő
€482.14 /Mértékegység