ALBION 40MR06201S forgólapos lengéscsillapító görgő | AC9ERX 3G203

ALBION 40MR06201S Forgólemezes Lengéscsillapító görgő

Raktáron
Tétel: AC9ERX Típus: 40MR06201SKereszthivatkozás: 3G203

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez lengéscsillapító görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság8.5 "
Lemezméret4-1 / 2 x 4 "
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. MR0620112 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8716903000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 40MR06201S Forgólemezes Lengéscsillapító görgő
€263.50 /Mértékegység