ALBION 310FR08501SG Királycsap nélküli forgógörgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VNF 1VJE6

ALBION 310FR08501SG Királycsap nélküli forgógörgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VNF Típus: 310FR08501SGKereszthivatkozás: 1VJE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaLágyvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagLágyvas
durométert65K PSI
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték4100 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10.125 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/4"
Lemezvastagság0.312 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. FR0850116G sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság800 fok F-ig
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaLágyvas
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
ALBION 110FR05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€107.87
ALBION 110FR06201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€224.03
ALBION 110FR08201SG Kingpinless forgó görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€180.96
ALBION 110PM05228SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€254.41
ALBION 110XA04201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€124.45
ALBION 110XA05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 750 Lb, 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€133.51
ALBION 110XA06201SG Királycsap nélküli forgógörgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€347.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 310FR08501SG Királycsap nélküli forgógörgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérő
€282.05 /Mértékegység