Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16SG08427SFBAG Forgó pneumatikus görgő fékkel 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Forgó pneumatikus görgő fékkel 2-1/4 W

Raktáron
Tétel: AC6BEN Típus: 16SG08427SFBAGKereszthivatkozás: 32J673
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
€168.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő fékkel
Fék típusaKerékpánt
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 8 "
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték220 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság10.125 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 / 4 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Forgó pneumatikus görgő fékkel 2-1/4 W
€168.71 /Mértékegység