Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 02IB05052S-S52GN forgatható szárgörgő 5 hüvelyk 350 font poliolefin | AC6BLR 32J826

ALBION 02IB05052S-S52GN Forgószárú görgő 5 hüvelykes 350 Lb poliolefin

Raktáron
Tétel: AC6BLR Típus: 02IB05052S-S52GNKereszthivatkozás: 32J826

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték350 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6"
VersenypályaKettős labda
Pótkerék26Y368
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
ALBION 02XB05031S030G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310510G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€59.45
ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310511G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€3.46
ALBION F1RR03052S-S10G Forgószárú görgő 3 hüvelykes 100 Lb gumi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 fontGumi26Y3273 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3373 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig F€23.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 02IB05052S-S52GN Forgószárú görgő 5 hüvelykes 350 Lb poliolefin
€40.74 /Mértékegység