AKRO-MILS 37616GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 16-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRE 5YN10

AKRO-MILS 37616GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 16-1/8 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AE7JRE Modell: 37616GREYKereszthivatkozás: 5YN10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€94.97 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Magasság12 "
Belső magasság16 "
Belső hossza22 "
Belső szélesség14 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség160 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság16 1 / 8 "
Külső hossz23 3 / 4 "
Külső szélesség15 3 / 4 "
A csomag mennyiség2
StílusMesh
kötet3.49 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás3.49 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)43.51
Hajó hossza (cm)62.87
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességA csomag mennyiségStílusSzélességBelső hosszaÁr
AKRO-MILS 37208GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "hogy 10"8"11 3 / 4 "12Mesh10 "hogy 12"14 "€55.10
AKRO-MILS 37278GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRA 5YN06 37278GREY15 3 / 4 "8 "hogy 10"8"11 3 / 4 "12Szilárd alsó/hálós oldalak10 "hogy 12"14 "€60.52
AKRO-MILS 37608GREY egyenes falú konténer, 45 lbs. Terhelhetőség | AE7JRC 5YN08 37608GREY23 3 / 4 "8 "hogy 10"8"15 3 / 4 "4Mesh14 "hogy 16"22 "€80.36
AKRO-MILS 37612GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 12-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Mesh14 "hogy 16"22 "€86.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 37616GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 16-1/8 hüvelyk magasság, szürke
€94.97 /Mértékegység