AKRO-MILS 37278GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRA 5YN06

AKRO-MILS 37278GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AE7JRA Modell: 37278GREYKereszthivatkozás: 5YN06

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€60.52 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8"
Belső hossza14 "
Belső szélesség10 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság8 1 / 4 "
Külső hossz15 3 / 4 "
Külső szélesség11 3 / 4 "
A csomag mennyiség12
StílusSzilárd alsó/hálós oldalak
kötet0.88 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.88 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességA csomag mennyiségStílusSzélességBelső hosszaÁr
AKRO-MILS 37208GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "hogy 10"8"11 3 / 4 "12Mesh10 "hogy 12"14 "€55.10
AKRO-MILS 37608GREY egyenes falú konténer, 45 lbs. Terhelhetőség | AE7JRC 5YN08 37608GREY23 3 / 4 "8 "hogy 10"8"15 3 / 4 "4Mesh14 "hogy 16"22 "€80.36
AKRO-MILS 37612GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 12-1/4 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Mesh14 "hogy 16"22 "€86.31
AKRO-MILS 37616GREY konténer, 23-3/4 hüvelyk hosszú, 15-3/4 hüvelyk szélesség, 16-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AE7JRE 5YN10 37616GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Mesh14 "hogy 16"22 "€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 37278GREY konténer, 15-3/4 hüvelyk hosszú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, 8-1/4 hüvelyk magasság, szürke
€60.52 /Mértékegység