AKRO-MILS 35300GREY fészek- és kötegedény, 29-1/2 hüvelykes hosszúság, szürke | AJ2JFA 5W879

AKRO-MILS 35300 GREY Nest and Stack tartály, 29-1/2 hüvelyk hosszú, szürke

Raktáron
Tétel: AJ2JFA Modell: 35300GREYKereszthivatkozás: 5W879

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€105.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás27.4 gal.
színekSzürke
Belső alsó hossza23 1 / 2 "
Belső alsó szélesség16 5 / 8 "
Belső magasság14 7 / 8 "
Belső hossza27 5 / 8 "
Belül felső hossz25 "
Belső felső szélesség18 1 / 4 "
Belső szélesség17 1 / 4 "
Hossz26 "
Terhelhetőség100 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság15 "
Külső hossz29 1 / 2 "
Külső szélesség19 1 / 2 "
A csomag mennyiség3
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás3.70 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35300RED fészek és kötegtartó tartály, 29-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HZD 5LA17 35300REDPiros€105.67
AKRO-MILS 35300BLUE rakott és beágyazott konténer, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 hüvelyk, kék | CJ3MUM 5LA18 35300KÉK-€87.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35300 GREY Nest and Stack tartály, 29-1/2 hüvelyk hosszú, szürke
€105.67 /Mértékegység