AKRO-MILS 30936SZÜRKE műanyag használati kosár, 400 font. Terhelhetőség | AE2NZD 4YT95

AKRO-MILS 30936SZÜRKE Műanyag használati kosár, 400 Lbs. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AE2NZD Modell: 30936GREYKereszthivatkozás: 4YT95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként200 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1"
Polcok közötti távolság21 5 / 8 "
Fogantyú magassága35 "
FogantyúvalIgen
Magasság34 3 / 4 "
LábszínSzürke
Láb anyagpolietilén
Hossz45 5 / 8 "
Ajakmagasság2 1 / 2 "
Terhelhetőség400 font
Polcok száma2
Teljes magasság34 3 / 4 "
Teljes hossz45 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeSzürke
Polc hossza32 "
Polc anyagapolietilén
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc szélessége22 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)90.81
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyílásos és süllyesztett kombinált polcokkal rendelkezik, valamint egy külön rész a csészék, szerszámok és edények tárolására.
    • Kiegészítők: 30240red
    • Az Akro-Mils 30936GREY egy műanyag segédkocsi, amelynek oldalsó kapuja van mind a felső, mind az alsó polcon, így a kocsit doboztetős kocsiból lapos tetejűvé alakítják, teherhordó alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusMagasságHosszTeljes hosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
AKRO-MILS 30930GREY Haszonkocsi, 41-1/2 hüvelyk hosszú, 34-3/3 hüvelyk magasság, 400 font. Kapacitás | AE7JHH 5YM99 30930GREY(2) Forgatható, (2) Fékkel merev34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€719.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30936SZÜRKE Műanyag használati kosár, 400 Lbs. Terhelhetőség
€818.09 /Mértékegység