AKRO-MILS 30651240SC lamellákkal ellátott padlórack, 17 hüvelykes hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, átlátszó/szürke | AD3NRV 40K481

AKRO-MILS 30651240SC zsaluzott padlórack, 17 hüvelyk hosszú, 75-1/8 hüvelyk magasság, átlátszó/szürke

Tétel: AD3NRV Modell: 30651240SCKereszthivatkozás: 40K481
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,288.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolt padlótartó
Hozzáférés típusaEgyoldalú
Tálca színeSzűrő kikapcsolása
Bin mélység14 3 / 4 "
Bin Magasság7"
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége8 1 / 4 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Magasság75 1 / 8 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcéltartó és ipari minőségű polimer tartály
FelszerelésPadló állvány
Oldalak száma1
Teljes mélység17 "
Teljes magasság75 1 / 8 "
Teljes szélesség35 3 / 4 "
A kukák teljes száma36
Szélesség35 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)193.37
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)93.35
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezMagasságSzélességTerhelhetőségAnyagOldalak számaTeljes mélységÁr
AKRO-MILS 30661 lamellákkal ellátott padlórack, 36 hüvelyk szélesség, 66 hüvelyk hosszúság, szürke | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "500 font16 ga. Acél113 1 / 2 "€911.84
AKRO-MILS 30676 lamellákkal ellátott padlórack, 36 hüvelyk szélesség, 25 hüvelyk hosszúság, 66-3/8 hüvelyk szélesség, szürke | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "1000 font16 ga. Acél225 "€1,825.26
AKRO-MILS 30651 lamellákkal ellátott padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 17 hüvelyk hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Porbevonatú75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 font16 ga. Acél117 "€1,069.66
ajánlatkérés
AKRO-MILS 30653 lamellákkal ellátott padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 32 hüvelyk hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Sült zománc75 1 / 8 "18 "2000 font16 ga. Acél232 "€1,459.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30651240SC zsaluzott padlórack, 17 hüvelyk hosszú, 75-1/8 hüvelyk magasság, átlátszó/szürke
€2,288.64 /Mértékegység