AKRO-MILS 30653 lamellákkal ellátott padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 32 hüvelyk hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 Lamellás padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 32 hüvelyk hosszú, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke

Tétel: AD9LNF Típus: 30653Kereszthivatkozás: 4TJ79
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,766.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolt padlótartó
Hozzáférés típusaKétoldalas
színekSzürke
befejezSült zománc
Magasság75 1 / 8 "
Terhelhetőség2000 font
Anyag16 ga. Acél
FelszerelésPadló állvány
Oldalak száma2
Teljes mélység32 "
Teljes magasság75 1 / 8 "
Teljes szélesség35 3 / 4 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)193.37
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)93.35
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30653 zsalugáteres padlórack az AkroBins és InSight tárolóedények felakasztására és tárolására szolgál, olyan lamellákkal ellátott panelek segítségével, amelyek lyukasztott lamellákat tartalmaznak. Ez a padlótartó a munkaterületek közelében van elhelyezve, hogy javítsa a termelékenységet azáltal, hogy lehetővé teszi a termékek egyszerű komissiózását.

Jellemzők:

  • Az Akro-Mils 30653 zsalugáteres padlórack 16-os, hidegen hengerelt acélból készül, porszórt bevonattal a fokozott szilárdság és tartósság érdekében.
  • Nagy teherbírású kétoldalas kialakítása a bővített tárolási lehetőségek érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils Hang & Stack Bins: Az Akro-Mils 30653 lamellákkal ellátott padlórack függőleges tárolást biztosít az AkroBins és InSight szemetesek felakasztásához.
  • Akro-Mils címketartók: Ezek a kartonpapír címketartók a függő tárolókhoz rögzíthetők a tárolt tartalom egyszerű azonosítása érdekében.
  • Akro-Mils tartályelválasztók: A rekeszelválasztók különféle AkroBin-ekhez illeszkednek, hogy elkülönítsék a készleteket és testreszabható rekeszeket kínáljanak.
  • Akro-Mils AkroShelf: Ezek a termékek felső / alsó polcot biztosítanak (a telepítéstől függően) az AkroBin-ek tárolására / egymásra helyezésére.
  • Zsalugáteres állványos babák: Ezekkel a babákkal a létesítményen belüli padlóállványokat mozgatják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány AkroBin tárolható ebben az Akro-Mils 30653 lamellában?

A. Az Akro-Mils 30653 zsalugáteres padlóra 288 Akro-Mils 30210 rekesz és 24 darab Akro-Mils 30320 akasztható és egymásra rakható rekesz akasztható.

K. Mekkora a terhelhetősége ennek az Akro-Mils 30653 lamelláknak?

V. Az Akro-Mils 30653 lamellákkal ellátott padlórack akár 2000 lb terhelést is képes kezelni.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezMagasságSzélességTerhelhetőségAnyagOldalak számaTeljes mélységÁr
AKRO-MILS 30661 lamellákkal ellátott padlórack, 36 hüvelyk szélesség, 66 hüvelyk hosszúság, szürke | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "500 font16 ga. Acél113 1 / 2 "€911.84
AKRO-MILS 30676 lamellákkal ellátott padlórack, 36 hüvelyk szélesség, 25 hüvelyk hosszúság, 66-3/8 hüvelyk szélesség, szürke | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "1000 font16 ga. Acél225 "€1,825.26
AKRO-MILS 30651 lamellákkal ellátott padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 17 hüvelyk hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Porbevonatú75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 font16 ga. Acél117 "€1,069.66
ajánlatkérés
AKRO-MILS 30651240SC lamellákkal ellátott padlórack, 17 hüvelykes hosszúság, 75-1/8 hüvelyk magasság, átlátszó/szürke | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Porbevonatú75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 fontAcéltartó és ipari minőségű polimer tartály117 "€1,891.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30653 Lamellás padlórack, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 32 hüvelyk hosszú, 75-1/8 hüvelyk magasság, szürke
€1,766.36 /Mértékegység