AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPN 40K427

AKRO-MILS 30293SCLAR szuper méretű tároló, 29-7/8 hüvelykes hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NPN Modell: 30293SCLARKereszthivatkozás: 40K427

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€138.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza25 5 / 16 "
Belső magasság10 1 / 8 "
Belső hossza26 3 / 4 "
Belső szélesség14 3 / 8 "
Hossz26 "
Terhelhetőség300 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság11 "
Külső hossz29 7 / 8 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség1
kötet2.28 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.29 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6135
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)78.42
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30293RED Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, piros | AC9DQF 3FWA7 30293REDPiros150 font-€115.51
AKRO-MILS 30293BLUE Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, kék | AC9DQG 3FWA8 30293KÉKKék150 font-€115.51
AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, sárga | AC9DQH 3FWA9 30293YELLOSárga150 font-€115.51
AKRO-MILS 30293GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDM 45MV80 30293GREYszürke--€95.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30293SCLAR szuper méretű tároló, 29-7/8 hüvelykes hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, átlátszó
€138.45 /Mértékegység