AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros | AD8VQW 4MXK6

AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AD8VQW Modell: 30289REDKereszthivatkozás: 4MXK6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Magasság12 "
Belső alsó hossza19 1 / 4 "
Belső magasság11 1 / 8 "
Belső hossza20 3 / 4 "
Belső szélesség16 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség300 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság12 "
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség18 1 / 4 "
A csomag mennyiség1
kötet2.18 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.18 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.564
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30289 szuper méretű szemetes ideális kis alkatrészek és gépalkatrészek tárolására acél- vagy huzalpolcokon, acél kocsikon vagy babákon. Ez a szuper méretű szemetes alkalmas kis alkatrészek elkülönítésére gyártósorokon, autóiparban, gyártásban és elektromos alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Kiváló minőségű polimer szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, miközben megőrzi a szerkezeti integritást.
  • Több rekesszel rendelkezik a különböző részek külön részekben való tárolására, és egymásra rakható, hogy szűk helyeken minimálisra csökkentse a helyigényt.
  • Egyrészes felépítése megakadályozza, hogy a folyadékok alulról kerüljenek a kukába.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dobozelválasztók: Ezekkel a rekeszelválasztókkal külön rekeszeket lehet létrehozni a tartályon belül.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány foglalattal rendelkezik ez az Akro-Mils 30289 szuper méretű szemetes?

V. 3 osztónyílással rendelkezik.

K. Mekkora az Akro-Mils 30289 szuperméretű szemetes tárolókapacitása?

V. 300 font tárolókapacitása van.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPK 40K424 30289 SCLARSzűrő kikapcsolása300 font-€127.91
AKRO-MILS 30289BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék | AD8VQX 4MXK7 30289KÉKKék300 font-€102.80
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, sárga | AD8VQY 4MXK8 30289YELLOSárga300 font-€102.80
AKRO-MILS 30289GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDG 45MV77 30289GREY---€84.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros
€102.80 /Mértékegység