AKRO-MILS Dobozelválasztók

Rekeszek rekeszek létrehozására szolgál a tárolóban a tárhely növelése és testreszabása érdekében. Kapható függő, betekintő, polcos, egymásra rakható tárolóban, polcos fiókban és táska elválasztó változatban

Szűrő

AKRO-MILS -

Az Akrobins sorozat szuper méretű, egymásra rakható ládák szélességelválasztói

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "€18.042
B402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "€60.274
C412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "€91.166
C412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "€117.256
C412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "€20.382
C4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "€42.202
AKRO-MILS -

Akrobins sorozatú szuper méretű, egymásra rakható tartályhosszelválasztók

StílusModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€27.822
B402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€46.233
C402928 13 / 16 "27 "Ipari minőségű polimerek1 / 2 "€150.956
C402878 13 / 16 "21 "Ipari minőségű polimerek1 / 2 "€142.426
D4028211 1 / 8 "16 1 / 4 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€24.471
E4029011 "25 3 / 4 "Ipari minőségű polimer1 / 8 "€35.271
AKRO-MILS -

Akrodrawers sorozatú nagy teherbírású fiókelválasztók

StílusModellMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A40170-Feloszt3 5 / 8 "Ipari minőségű polimerek11 1 / 8 "€89.9724
B401302 7 / 8 "Feloszt6 1 / 8 "Ipari minőségű polimerek6 5 / 8 "€39.6924
C414104 1 / 4 "Feloszt10 7 / 8 "Ipari minőségű polimerek10 7 / 8 "€33.578
D414404 3 / 8 "Polcfiókos osztó3 3 / 4 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€15.906
E414604 3 / 8 "Polcfiókos osztó5 5 / 8 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€19.256
F414804 3 / 8 "Polcfiókos osztó8 3 / 8 "Ipari minőségű polimerek1 / 8 "€27.926
G400404 7 / 8 "Feloszt7 1 / 2 "Ipari minőségű polimer7 1 / 2 "€35.1112
A401504"Feloszt7 5 / 8 "Ipari minőségű polimerek8 3 / 8 "€73.3724
AKRO-MILS -

1800-as sorozatú Akrobins polctartók

Az Akro-Mils polcos edények nagy teherbírású, ipari minőségű polimerekből készülnek, és ügyes és hatékony tárolási megoldást kínálnak. Vízálló egyrészes felépítésük van, és nem befolyásolja őket zsír vagy olaj. Ezek a szemetesek széles elülső garattal is rendelkeznek a kényelmes hozzáférés érdekében, és beépített hátsó függőzárral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hozzáférést a polcokon kidöntve. Válasszon a 35 lb, 60 lb és 75 lb teherbírású polcos szemetes elválasztók közül.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "€28.5124
B400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "€29.9812
C400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "€31.2412
D403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "€45.366
E403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "€32.976
AKRO-MILS -

Ipari függő kukaelválasztók

Az Akro-Mils szemetes elválasztókat akasztható és egymásra rakható tárolókkal együtt használják további rekeszek létrehozására és a tárolóhely optimalizálására. Ezek az egységek ipari minőségű polimerekből készülnek, hogy szilárdságot, merevséget, vegyszerállóságot és stabilitást biztosítsanak. 2 és 10 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók, hogy biztonságosan illeszkedjenek a kukákba, és elkülönítve tartsák a tárgyakat.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A402105 KY842 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "€17.906
A402205 KY852 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "€19.686
A402395 KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "€45.636
A402455 KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "€49.916
A402655 KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "€77.966
B402705 KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "€82.766
AKRO-MILS -

Akrobins sorozatú fekete hosszelválasztók

Az Akro-Mils Akrobins sorozatú fekete hosszelválasztók az AkroBins-be vannak beillesztve, hogy külön rekeszeket hozzanak létre, lehetővé téve a felhasználók számára a különböző cikkek rendezett kategorizálását és tárolását. Raktárokban, valamint a gyártó- és autóiparban használják őket, ahol a hatékony szervezés és készletkezelés döntő fontosságú. Polisztirol konstrukciójuk a kiváló hőszigetelés és vízállóság érdekében. Ezek az elválasztók 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 és 12-13/32 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "€34.226
B412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "€20.176
C402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "€42.706
D412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "€79.366
E402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "€49.796
AKRO-MILS -

Dobozelválasztók

StílusModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A40462Fekete2 7 / 8 "3 / 16 "Ipari minőségű polimerek5 15 / 16 "€23.0312
B40442Fekete2 7 / 8 "3 / 16 "Ipari minőségű polimerek3 7 / 16 "€22.6312
C40321Piros4"6 15 / 16 "Ipari minőségű polimer-€34.227
AKRO-MILS -

Mérőkörző

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A42165€50.286
ajánlatkérés
B42162€23.116
ajánlatkérés
C402305 KY86€33.306

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?