AKRO-MILS 30289BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék | AD8VQX 4MXK7

AKRO-MILS 30289BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD8VQX Modell: 30289BLUEKereszthivatkozás: 4MXK7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekKék
Magasság12 "
Belső alsó hossza19 1 / 4 "
Belső magasság11 1 / 8 "
Belső hossza20 3 / 4 "
Belső szélesség16 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség300 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság12 "
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség18 1 / 4 "
A csomag mennyiség1
kötet2.18 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.18 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.564
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPK 40K424 30289 SCLARSzűrő kikapcsolása300 font-€127.91
AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros | AD8VQW 4MXK6 30289REDPiros300 font-€102.80
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, sárga | AD8VQY 4MXK8 30289YELLOSárga300 font-€102.80
AKRO-MILS 30289GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDG 45MV77 30289GREY---€84.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30289BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 18-1/4 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék
€102.80 /Mértékegység