AKRO-MILS 30287RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros | AC9DPW 3FVZ7

AKRO-MILS 30287RED szuper méretű tároló, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC9DPW Modell: 30287REDKereszthivatkozás: 3FVZ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€78.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Elválasztó színFekete
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza19 5 / 16 "
Belső magasság9 1 / 8 "
Belső hossza20 3 / 4 "
Belső szélesség9"
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség150 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság10 "
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség4
Mennyiségi kapacitás1.15 köb. ft.
Súly kapacitás300 lbs.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7505
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTerhelhetőségÁr
AKRO-MILS 30287BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, kék | AC9DPX 3FVZ8 30287KÉKKékSzuper méretű kuka150 font€78.86
AKRO-MILS 30287YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, sárga | AC9DPY 3FVZ9 30287YELLOSárgaSzuper méretű kuka150 font€78.86
AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPH 40K422 30287 SCLARSzűrő kikapcsolásaSzuper méretű kuka300 font€112.01
AKRO-MILS 30287GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 10 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 300 lb Terhelhetőség | CJ3PDP 45MV75 30287GREYszürkeTartó-€65.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30287RED szuper méretű tároló, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros
€78.86 /Mértékegység