AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, piros | AA2AAX 10A040

AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AA2AAX Modell: 30284REDKereszthivatkozás: 10A040

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€61.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza19 3 / 8 "
Belső magasság6 1 / 8 "
Belső hossza20 7 / 8 "
Belső szélesség6 3 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság7"
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség4
kötet0.47 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.47 köb. ft.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, sárga | AA2AAY 10A041 30284YELLOSárga4€61.89
AKRO-MILS 30284BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, kék | AA2AAZ 10A042 30284KÉKKék4€61.89
AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPF 40K420 30284 SCLARSzűrő kikapcsolása4€73.88
AKRO-MILS 30284GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDE 45MV73 30284GREY--€51.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, piros
€61.89 /Mértékegység