Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 41284 szélességelválasztó, 2 db-os csomag | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 szélességelválasztó, 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2ABA Típus: 41284Kereszthivatkozás: 10A043

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€18.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozelválasztó halmozása
színekFekete
Magasság5 7 / 8 "
Hossz20 3 / 4 "
AnyagIpari minőségű polimerek
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)17.48
Hajó hossza (cm)55.25
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 41284 szélességelválasztó lehetővé teszi a konténerek felosztását és több tétel szétválasztását, hogy a tartalom rendezett maradjon.

Jellemzők:

  • Az Akro-Mils 41284 szélességelválasztó ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság és a terhelés miatti törés/repedés megakadályozása érdekében.
  • Ez a fekete színű egység 2 db-os kiszerelésben kapható.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils 30284 AkroBins: Ezek az elválasztók több elkülönített nyílást tesznek lehetővé a márka szuper méretű AkroBinjeiben. Helyet takarítanak meg azáltal, hogy egymás fölé rakják őket, vagy stabil tárolóegységeket alakítanak ki acél- és huzalpolcokon, acélkocsikon és dollyokon.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet elválasztókat illeszteni az AkroBin-be?

V. Ezeket a szélességelválasztókat könnyű behelyezni és eltávolítani. Egyszerűen becsúsznak a szemetesek beépített nyílásaiba.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességPkg. Menny.Ár
AKRO-MILS 41287 halmozott szemetes elválasztó, fekete, 6 db | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€91.16
AKRO-MILS 41288 halmozódó szemetes elválasztó, fekete, 6 db-os csomag | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€117.25
AKRO-MILS 40286 halmozott szemetes elválasztó, fekete, 4 db | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€60.27
AKRO-MILS 41286 halmozott szemetes elválasztó, fekete, 2 db | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€20.38
AKRO-MILS 41289 halmozott szemetes elválasztó, fekete, 2 db | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€42.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 41284 szélességelválasztó, 2 db-os csomag
€18.04 /csomag