AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék | AC8HZE 3AJ56

AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC8HZE Modell: 30283BLUEKereszthivatkozás: 3AJ56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€87.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekKék
Magasság12 "
Belső alsó hossza15 1 / 2 "
Belső magasság11 3 / 8 "
Belső hossza16 7 / 8 "
Belső szélesség16 9 / 16 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség300 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság12 "
Külső hossz20 "
Külső szélesség18 3 / 8 "
A csomag mennyiség1
Mennyiségi kapacitás2.18 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)49.23
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30283RED Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, piros | AC8HZD 3AJ53 30283REDPiros-€87.10
AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, sárga | AC8HZF 3AJ57 30283YELLOSárga-€87.10
AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPE 40K419 30283 SCLARSzűrő kikapcsolása-€95.80
AKRO-MILS 30283GREY Super Size Bin, 20 x 18 3/8 x 12 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 300 lb Terhelhetőség | CJ3PDH 45MV72 30283GREY--€71.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 18-3/8 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk magasság, kék
€87.10 /Mértékegység