AKRO-MILS 30260BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kék | AB3MWW 1UGR1

AKRO-MILS 30260KÉK akasztó/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kék

Raktáron
Tétel: AB3MWW Modell: 30260BLUEKereszthivatkozás: 1UGR1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.60 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza14 3 / 16 "
Belső magasság9 3 / 4 "
Belső hossza17 "
Belső szélesség9 1 / 2 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság10 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30260RED akasztó/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, piros | AB3MWU 1UGP8 30260REDPiros6€90.60
AKRO-MILS 30260YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, sárga | AB3MWV 1UGP9 30260YELLOSárga6€90.60
AKRO-MILS 30260STONE akasztható/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kő | AB3MWX 1UGR2 30260KŐ6€90.60
AKRO-MILS 30260GREEN akasztó/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, zöld | AB3MWY 1UGR3 30260ZÖLDZöld6€90.60
AKRO-MILS 30260BLACK akasztó/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NUA 3HRZ7 30260FEKETEFekete6€90.60
AKRO-MILS 30260SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magas, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRH 4KET3 30260 SCLARSzűrő kikapcsolása6€79.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30260KÉK akasztó/halmozott rekesz, 10 hüvelyk magasság, 11 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kék
€90.60 /Mértékegység